曜日別特売

押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT

押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT - BULGIN


Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V、定格電流は 16 A です。丸型ボタン

仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8200アズワン品番65-7800-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66076957C0911KBAAL
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする