押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT - IDEC(和泉電気)


Idec A6シリーズ
Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。
IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077158AL6H-M14P-W
5,380
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする