曜日別特売

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント - EAO


耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091アズワン品番65-7836-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607718582-6651.2000
6,240
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする