押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO


耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82-6151.2133.B002 66077194
82-6151.2133.B002 66077194
66077194 82-6151.2133.B002 65-7833-50
7,070
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
82-6151.2123.B001 66077210
82-6151.2123.B001 66077210
66077210 82-6151.2123.B001 65-7834-66
7,060
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
82-4151.2000.B001 66077219
82-4151.2000.B001 66077219
66077219 82-4151.2000.B001 65-7834-16
5,250
5,198
5,718 (税込)
7日以内出荷

返品不可
82-6151.2124.B002 66077228
82-6151.2124.B002 66077228
66077228 82-6151.2124.B002 65-7831-29
7,300
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする