曜日別特売

押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 5個入

押しボタンスイッチ 保持 スルーホール 1袋 5個入 - EATON(イートン)


Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、メンテナンスが施された拡張タイプで、白色を用意しています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル

仕様●動作特性:維持●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:白●コード番号:229-9421アズワン品番65-7806-24内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077359216788 M22-DRLH-W
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする