押しボタンレンズ

押しボタンレンズ - IDEC(和泉電気)


プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド

仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077420YW9Z-P12
120
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする