曜日別特売

押ボタンヘッド 9001K 赤

押ボタンヘッド 9001K 赤 - シュナイダーエレクトリック


9001K 30 mmヘビーデューティクロムめっき金属製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmマッシュルームボタン(赤) 35 mm - NEMA 4 / 4X

仕様●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:マッシュルーム●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●IP保護等級:IP66●プッシュボタンの直径:35mm●コード番号:180-0318アズワン品番65-7823-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660774999001K92R
10,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする