曜日別特売

押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白

押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ
Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。
特長及び利点
ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。
用途
商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します

仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077517ZB4BA7121
2,990
2,198
2,418(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする