曜日別特売

押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 黒

押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 黒 - シュナイダーエレクトリック


動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型 ZB4 黄色照光式。LED プッシュボタン、突出型

仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:金属製(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-9022アズワン品番65-7828-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077858ZB4FH83
5,350
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする