曜日別特売

押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白

押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白 - シュナイダーエレクトリック


動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべての分野と用途に対応する汎用製品: 産業 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 食品及び飲料、船舶などの過酷な環境に最適 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白フローキャップ、プッシュボタンヘッド、黒マーケティング

仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:T●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8867アズワン品番65-7828-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077937ZB5FA145
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする