曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 - SAMTEC


Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1572アズワン品番65-7615-08内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081236RSM-105-02-L-D-K-TR
3,270
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする