SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入
Samtec 1.00 mm Tiger ビームシングルビームソケットストリップは、コスト効果の高いソケットです。省コスト金めっきタイプを用意
仕様
●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8903
アズワン品番
65-7684-66
内容量
1セット(1175個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66081270
MLE-105-01-G-DV-K-TR
¥
424,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表