曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 - SAMTEC


Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1828アズワン品番65-7607-06内容量1セット(225個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081410SSW-105-22-F-D-VS-P-TR
96,800
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする