曜日別特売

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9307アズワン品番65-7693-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081604SFC-150-T2-F-D-A
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする