曜日別特売

基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション

仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1485アズワン品番65-7698-26内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081708SS-111-T-2
990
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする