曜日別特売

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 - SAMTEC


Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8918アズワン品番65-7686-58内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081866MMS-106-02-L-DV-K-TR
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする