曜日別特売

基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 9個入

基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール 1セット 9個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●シリーズ番号:ESQT-130●コード番号:224-8097アズワン品番65-7596-61内容量1セット(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082024ESQT-130-03-L-Q-368
34,200
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする