曜日別特売

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入 - SAMTEC


Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-107●コード番号:226-3276アズワン品番65-7598-47内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082058SFML-107-T1-S-D
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする