曜日別特売

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入

基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 39個入 - SAMTEC


Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現

仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1458アズワン品番65-7670-67内容量1セット(39個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082155SQW-107-01-L-D-VS-A
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする