曜日別特売

基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装

基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581アズワン品番65-7612-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082277SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR
3,040
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする