曜日別特売

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入 - SAMTEC


Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション

仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251アズワン品番65-7612-17内容量1セット(54個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082338SFMC-108-03-S-D
38,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする