曜日別特売

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec ESW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6745アズワン品番65-7676-77内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082496ESW-108-44-G-D
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする