曜日別特売

基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール - SAMTEC


Samtec ESW-102-12-G-S は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁体の材質は、黒色ガラス繊維入りポリエステルです 定格電流はピンあたり 5.2 A です 標準の力は 125 g ( 4.4 N )

仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-9846アズワン品番65-7683-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082724ESW-102-12-G-S
190
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする