SAMTEC
基板接続用ソケット 2 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入
仕様
●入数:1チューブ(39個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:229-5192
アズワン品番
65-7571-38
内容量
1セット(39個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66082785
UPS-02-07.0-01-L-V
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表