基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール - SAMTEC


Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1702アズワン品番65-7629-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082995SSA-120-S-T
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする