曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1120アズワン品番65-7568-12内容量1セット(1300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083230CLT-110-02-F-D-A-K-TR
546,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする