基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 - SAMTEC


Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2792アズワン品番65-7672-39内容量1セット(675個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083239TLE-110-01-G-DV-K-TR
376,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする