曜日別特売

基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット 1セット 50個入

基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット 1セット 50個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:プレスフィット●接続方向:ストレート●シリーズ:LPHS●コード番号:229-5094アズワン品番65-7573-30内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083309LPHS-04-24-L-VP1-GP
84,200
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする