基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入

基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 1セット 24個入 - SAMTEC


Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト

仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9030アズワン品番65-7703-34内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083467QSH-120-01-F-D-A
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする