基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入

基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 - SAMTEC


Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。28 個のコンタクトの電流はピンあたり 2.9 A です。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション

仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9377アズワン品番65-7698-16内容量1セット(32個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083634SFMC-114-01-L-D
34,800
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする