曜日別特売

基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入

基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec コネクタシステムは、電力のみ用途又は電源 / 信号用途に非常に柔軟な設計を採用した究極のマイクロ高出力ソリューションです。スタック高が多種多様なため、mPower R は Samtec の高速コネクタシステムの 1 つと並行して新しいアーキテクチャ又は既存のアーキテクチャに簡単に追加して、独自のツーピース電源及び信号 / アースソリューションを実現できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 18 A

仕様●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6263アズワン品番65-7634-68内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083686UMPS-02-03.5-T-VT-SM-WT-K
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする