曜日別特売

基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 15 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-115-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1129アズワン品番65-7618-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083930CLT-115-02-S-D-A-K-TR
1,110
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする