曜日別特売

基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入

基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入 - SAMTEC


Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.5-L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1617アズワン品番65-7615-88内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66083957SEAF-50-06.5-L-06-2-A-K-TR
765,000
759,800
835,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする