基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9381アズワン品番65-7691-65内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084124SFMC-118-02-L-D
33,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする