曜日別特売

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール - SAMTEC


Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084246CLM-102-02-L-D
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする