基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 - SAMTEC


Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップには、40 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9159アズワン品番65-7706-33内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084560SEAF-10-05.0-L-04-2-A-K-TR
3,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする