曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装 - SAMTEC


Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279アズワン品番65-7640-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084569FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR
2,180
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする