曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入 - SAMTEC


Samtec BCS シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger クローパススルーソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 定格電流: 4.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:196-6631アズワン品番65-7679-92内容量1セット(11個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084657BCS-120-L-D-PE-BE
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする