曜日別特売

基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列

基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 - SAMTEC


Samtec 4 ポジションレセプタクルは、はんだスルーホールコネクタ付きメスブレードソケットを備えています。ポジション数 4 取り付けタイプ:スルーホール 行数 1 終端:はんだ

仕様●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8949アズワン品番65-7688-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084745PES-04-02-L-VT
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする