曜日別特売

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 450個入 - SAMTEC


Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc

仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1515アズワン品番65-7670-58内容量1セット(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084815SSM-105-L-SV-BE-TR
106,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする