曜日別特売

基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列

基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列 - SAMTEC


Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)

仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036アズワン品番65-7691-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66084876QSS-025-01-L-D-RA
3,260
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする