曜日別特売

基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列

基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列 - SAMTEC


Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート

仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668アズワン品番65-7627-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085174ASP-188588-01
9,770
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする