曜日別特売

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 825個入

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 825個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8650アズワン品番65-7702-41内容量1セット(825個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085244HLE-103-02-L-DV-BE-K-TR
259,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする