曜日別特売

基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入

基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1370アズワン品番65-7621-35内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085418FS5-30-04.0-L-DV-TH-K-TR
300,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする