曜日別特売

基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 2個入

基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 - SAMTEC


Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、4 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1544アズワン品番65-7619-01内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085734SMM-104-02-S-D-K-TR
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする