曜日別特売

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 - SAMTEC


Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 4 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 104-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1916アズワン品番65-7602-45内容量1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66085804TLE-104-01-G-DV-P-TR
284,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする