基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-MM シリーズスルーホール取り付けメスソケットラッチコネクタは、2.54 mm ピッチです。このソケットラッチは、赤色 UL94-V0 PBT 絶縁体とニッケルめっきりん青銅コンタクトに打ち抜きつや消しスズを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:WR-MM●シリーズ番号:690●コード番号:205-3109アズワン品番65-7574-01内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086215690367191072
880
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする