基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 1列 - SAMTEC


Samtec ERM8 シリーズエッジレート高耐久 Terminal ストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6625アズワン品番65-7562-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086389ERM8-010-02.0-L-DV-TR
780
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする