基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9116アズワン品番65-7703-22内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086949QTH-060-03-L-D-A-TR
260,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする