基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 15個入

基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 15個入 - SAMTEC


Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6771アズワン品番65-7676-84内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087186HTST-112-01-L-DV
11,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする